Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4427392
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     61958
EAN/GTIN:
     4043619619580
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Ladegerät USB
Mit diesem USB Ladeadapter von Navilock können zwei USB Geräte im Auto oder im LKW über den Zigarettenanzünder betrieben und geladen werden. Er unterstützt eine Spannungsversorgung von insgesamt 2100 mA für beide USB Ports zusammen. Somit werden die gesamten 2100 mA nur beim Anschluss von einem USB Gerät zur Verfügung gestellt. Entsprechend teilt sich die Spannung auf beide USB Ports, wenn zwei USB Geräte angeschlossen werden. Die minimale Größe des Adapters ermöglicht es, dass dieser dauerhaft in Ihrem Zigarettenanzünder eingesteckt bleiben und die Abdeckung bei einigen Autos trotzdem geschlossen werden kann.
Navilock - Auto-Netzteil - 2100 mA - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 / 24 V
Merkmale
LED-Anzeige, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2100 mA
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.