Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 384


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4426816
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     384101111
EAN/GTIN:
     4008496245642
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien.
Varta V 384 - Batterie SR41 - Silberoxid - 38 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.36 cm
Gewicht
0.7 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.79 cm
Batterie
Typ
SR41
Technologie
Silberoxid
Kapazität
38 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,37*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.