Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-41214
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     335101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien.
Varta V 335 - Batterie SR512SW - Silberoxid - 5 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.13 cm
Gewicht
0.2 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.58 cm
Batterie
Typ
SR512SW
Technologie
Silberoxid
Kapazität
5 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,65*
2 Tage
240
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,69*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,36*
€ 1,86*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,98*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,19*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00346 101 111
ab € 0,102*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.