Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 309


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     296-V309
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     309101111
EAN/GTIN:
     4008496272761
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien. Es liegt nur noch an Ihnen, genau die richtige Batterie für Ihre Uhr zu entdecken!
Varta V 309 - Batterie SR48 - Silberoxid - 70 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.54 cm
Gewicht
1.1 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.79 cm
Batterie
Typ
SR48
Technologie
Silberoxid
Kapazität
70 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
1298
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,71*
7 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 26,43*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
303
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48030
ab € 1,60*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
V301
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.