Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 377


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107539
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00377 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245932
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die winzigen Knopfzellen von Varta bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta V 377 - Batterie SR66 - Silberoxid - 27 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.26 cm
Gewicht
0.4 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.68 cm
Batterie
Typ
SR66
Technologie
Silberoxid
Kapazität
27 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
10019
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,38*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2975*
€ 0,4375*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,44*
2 Tage
800
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,46*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00152250
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
00377 101 401
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.