Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HIC 64503 TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4419896
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HIC 64503 TX
EAN/GTIN:
     8690769831131
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Mit der Booster-Funktion sparen Sie pure Zeit durch Vorheizen mit Highspeed. Kindersicherung und Bräter-/Zweikreiszonen, Slide-Touch Sensortasten und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Glaskeramik-Kochfelds im Edelstahlrahmen. Sparen Sie Energie mit dem Ecotimer - er nutzt die Restwärme zum Kochen.
Beko HIC 64503 TX - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Steuerungssperre
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kratzer
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.6 cm
Tiefe
57 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
6900 W
Spannung
380 - 415 V / 50 Hz
Nennstrom
32 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65.5 cm
Tiefe (Versand)
55.5 cm
Höhe (Versand)
12.5 cm
Gewicht (Versand)
10 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Eco-Timer
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - Zweikreis - 750/2200 W - 120/210 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - zuschaltbar - 1100/2000 W - 140x240 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Einkreis - 1200 W - 140 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - Einkreis - 1500 W - 160 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Booster, Speicherfunktion, Anti-Überlauf-System
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: beko kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.