Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4419342
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     656.25
EAN/GTIN:
     4211125656256
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 70 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ AA-Batterie x 4
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
8 cm
Energieversorgung
Batterietyp
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag, Ruhephase
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Durchschnittsfunktion, Uhrzeit und Datum
Stil
Oberarm
Manschettengröße
24-36cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.