Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS Midget USB Car Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4408225
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2.900608
EAN/GTIN:
     7640112215232
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
SKROSS Midget USB Car Charger - Auto-Netzteil - 1000 mA (USB) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
12 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1000 mA
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.