| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4399562 Herst.-Nr.: 5035451 EAN/GTIN: 4013674354511 |
| |
|
| | |
| Bei dieser Generation von Akkubatterien wurde die Kapazität nochmals deutlich erhöht. Bisher waren Mignon-Akkubatterien lediglich mit 2100 mAh verfügbar. Die maxE plus Zelle erreicht hingegen 2500 mAh und verlängert so die Nutzungsdauer Ihrer Geräte um bis zu 20%. ANSMANN maxE plus - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 250 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.75 cm | | Tiefe | 2.65 cm | | Höhe | 4.85 cm | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE, ISO 9001:2008 | Batterie | Typ | 9V | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 250 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 8.4 V | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, block akku 300mah |
| | |
| |