Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN E-BLOCK Batterie 2 x 6LF22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     820-1019816
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015591
EAN/GTIN:
     4013674005550
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
ANSMANN E-BLOCK - Batterie 2 x 6LF22 - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.75 cm
Tiefe
2.65 cm
Höhe
4.85 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
6LF22
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,03*
1 Tag
68
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,14*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,31*
€ 3,36*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.