Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4399555
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035431
EAN/GTIN:
     4013674035441
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Bei dieser Generation von Akkubatterien wurde die Kapazität nochmals deutlich erhöht. Bisher waren Mignon-Akkubatterien lediglich mit 2100 mAh verfügbar. Die maxE plus Zelle erreicht hingegen 2500 mAh und verlängert so die Nutzungsdauer Ihrer Geräte um bis zu 20%.
ANSMANN maxE plus - Batterie AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.45 cm
Tiefe
1.45 cm
Höhe
5.05 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0094
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.