Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE With Z-tags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4399554
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035371-01
EAN/GTIN:
     4013674005925
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN maxE with Z-tags - Batterie AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.43 cm
Tiefe
1.43 cm
Höhe
4.95 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Merkmale
Lötfahnen
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.