Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS31 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4399096
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     707.60
EAN/GTIN:
     4211125707606
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Beurer KS31 - Küchenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenwaage
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
3.3 cm
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, Überlastanzeige
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.