Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS U5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4398521
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU5B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524747140
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Leichter, kompakter Schutz für den Camcorder plus Speicherkarte Innentasche zur Aufbewahrung von zusätzlichem Memory Stick oder SD Card Robuste Polsterung für optimalen Schutz Schultergurt
Sony LCS-U5 - Tasche Camcorder - Nylon - für Handycam DCR-SX22, HDR-CX220, CX240, CX280, CX320, CX405, CX410, CX440, PJ410, PJ440
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
115 g
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Einstellbare Partition
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte
Empfohlene Verwendung
Camcorder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Handycam DCR-SR21, DCR-SR21E, DCR-SX21, DCR-SX21E, DCR-SX22, DCR-SX22E, DCR-SX45, DCR-SX45E, DCR-SX65, DCR-SX65E, DCR-SX85, DCR-SX85E, HDR-CX130, HDR-CX130E, HDR-CX160, HDR-CX160E, HDR-CX190, HDR-CX190E, HDR-CX200, HDR-CX200E, HDR-CX210, HDR-CX210E, HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX230, HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX250E, HDR-CX260V, HDR-CX260VE, HDR-CX280E, HDR-CX290, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX360E, HDR-CX360V, HDR-CX360VE, HDR-CX380, HDR-CX405, HDR-CX410VE, HDR-CX430V, HDR-CX440, HDR-CX570E, HDR-CX720V, HDR-PJ10, HDR-PJ10E, HDR-PJ260V, HDR-PJ260VE, HDR-PJ30V, HDR-PJ30VE, HDR-PJ410, HDR-PJ440, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.