Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2CR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4397864
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2CR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Panasonic 2CR5 - Kamerabatterie 2CR5 - Li - 1400 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
38 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
2CR5
Technologie
Lithium
Kapazität
1400 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.