Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ANTENNENSYSTEME Combi Roof Mount Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4395035
Herst.-Nr.:
     3701.13
EAN/GTIN:
     4045994007242
ANTENNENSYSTEME Combi Roof Mount Antenna - Antenne - Navigation, Mobiltelefon - Roof-Top, Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Roof-Top, Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Antennenkabel
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, PCS, GPS
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
824 - 960 MHz, 1.71 - 1.88 GHz, 1850 - 1990 MHz, 1575.42 MHz, 1900 - 2200 MHz
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - FAKRA SMB-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.