| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4338827 Herst.-Nr.: EKM200 EAN/GTIN: 4053757137631 |
| |
|
| | |
| Diese hochwertige Kaffeemühle mit formschönem Hochglanz-Kunststoffgehäuse und dekorativer Edelstahl-Applikation ist ein Blickfang in jeder Küche. Der Bohnenbehälter mit Aroma-Schutzdeckel hält die Bohnen aromafrisch. Im robusten Mahlwerk verarbeiten zwei hochwertige Mahlscheiben aus Stahl die Kaffeebohnen schonend bis zum eingestellten Mahlgrad, der individuell von grob bis ganz fein eingestellt werden kann. Über einen Drehknopf wird vorab die benötigte Pulvermenge (2 - 12 Tassen) gewählt. Der abnehmbare Pulverauffangbehälter sorgt für eine leichte Entnahme des gemahlenen Kaffees und der herausnehmbare Mahlstempel für die einfache Reinigung. Die praktische Kabelaufwicklung für nicht benötigtes Kabel rundet die angenehm einfache und sichere Handhabung des Gerätes ab. Rommelsbacher EKM 200 - Kaffeemühle - 110 W - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kaffeemühle | | Besonderheiten | Einstellbarer Mahlgrad, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Auswahl der Tassenanzahl | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Bohnenbehälter (250 g) mit Staubdeckel ¦ Reinigungsbürste | | Äußere Merkmale | Abnehmbarer Kaffepulverbehälter | Abmessungen und Gewicht | Breite | 18 cm | | Tiefe | 10.5 cm | | Höhe | 26.5 cm | Energieversorgung | Stromverbrauch | 110 W | | Spannung | 230 V | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
|
| | |
| | | |
| |