Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4334195
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101071
EAN/GTIN:
     7394001010704
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Das Konftel 55 ist ein elegantes und benutzerfreundliches Freisprechtelefon mit beeindruckender, kristallklarer HD-Klangqualität dank unserer OmniSound -Klangtechnologie. Der Touchscreen erleichtert die Steuerung von Anrufen, unabhängig davon, ob Sie an einen Computer, ein Mobiltelefon oder ein Tischtelefon angeschlossen sind.
Konftel 55 - Konferenztelefon - lakritzfarbenes Schwarz und Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Lakritzfarbenes Schwarz und Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
USB / Mini-USB, Typ B ¦ Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Stimmaufzeichnung
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.2 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
640 g
IP-Telefonie
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
OmniSound, USB-Verbindung für VoIP-Anrufe
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102124
ab € 50,91*
Zubehör
Konftel
900103396
ab € 17,78*
Zubehör
Konftel
910101072
ab € 236,79*
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 61,98*
Zubehör
Konftel
900102126
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.