Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4909 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4331875
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4909
EAN/GTIN:
     4004631005683
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher 1800w
Cloer 4909 - Wasserkocher - 1.2 Liter - 1.8 kW - Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl matt
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Abnehmbarer Deckel, abnehmbarer Kalkfilter, Cool Wall-Gehäuse, doppelwandig
Kapazität
1.2 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verriegelbarer Klappdeckel
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Kennzeichnung
KEMA
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
25 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Kabellänge
0.73 m
Spannung
230 V
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, cloer wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.