Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer CM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4330075
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     590.00
EAN/GTIN:
     4211125590000
Beurer CM 50 - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
2 Behandlungsmethoden
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
0.3 kg
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Anticellulitiseffekt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.