Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi HVY1020 Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4330015
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HVY1020
EAN/GTIN:
     8004399142732
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
IP21 Sicherheit Temperatureinstellung
De'Longhi HVY1020 Mini - Heizlüfter - Tisch - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Heizlüfter
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Gefrierschutzmodus, einstellbares Thermostat
Heizkapazität
2000 W
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
0.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1159930
ab € 5,6551*
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.