Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case 7205A-01 (PS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4324921
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6902101172058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Riva Case 7205A-01 (PS) - Tasche für Kamera und Objektive - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
218 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Innenmaße
13 cm x 10.5 cm x 15 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.