Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DL 245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-96894
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR245105
EAN/GTIN:
     5000394245105
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Duracell DL 245 - Batterie 2CR5 - Li - 1400 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
3.4 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
2CR5
Technologie
Lithium
Kapazität
1400 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,17*
€ 6,85*
3 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,4729*
€ 7,2629*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 7,35*
2 Tage
497
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,38*
65 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,54*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.