Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DL 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-96893
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR223103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Duracell DL 223 - Batterie CR-P2 - Li - 1400 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.6 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
38 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
CR-P2
Technologie
Lithium
Kapazität
1400 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,99*
€ 6,72*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 6,84*
1 Tag
665
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,25*
8 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 7,25*
1 Tag
19
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,34*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.