Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG EWA5200 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4305899
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950074681
EAN/GTIN:
     5999884322542
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1l
AEG EWA5200 - Wasserkocher - 1 Liter - 2.4 kW - gebürsteter rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gebürsteter rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Ein/Aus-Kontrollleuchte, abnehmbarer Kalkfilter, doppelseitige Wasserstandanzeige
Kapazität
1 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.5 cm
Tiefe (Versand)
17.5 cm
Höhe (Versand)
21.5 cm
Gewicht (Versand)
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher aeg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.