| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4301749 Herst.-Nr.: 2406 EAN/GTIN: 4250058524065 |
|
|
| | |
| Die M Motorized Projection Screens sind motorisierte Leinwände zur Verwendung mit Beamern oder Projektoren. Leinwände für Beamer und Projektoren sind elegant und funktional. Besonders die Monitorleinwände bieten, da sie in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen, immer die perfekte Lösung für das Heimkino im Wohnzimmer, den Schlungs- bzw. Konferenzraum oder das moderne Klassenzimmer. Das zu projizierende Bild hat ein gewisses Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) - abhängig von der Art des Projektors, welcher verwendet werden soll. Eines der verbreitetsten Seitenverhältnisse ist dabei 4:3. Das hochwertige Leinwandtuch (Weiß matt) ist beidseitig laminiert (Vinyl) mit lichtundurchlässiger, schwarzer Rückseite und hohem Kontrast (Gain 1.0). Der schwarze Vorlauf mit bis zu 60 cm und der umlaufende schwarze Rand mit ca. 4 cm umrahmen dabei die Projektionsfläche. Der Motor befindet sich in einem weißen Gehäuse, welches dank der Kombihalterung sowohl an der Wand als auch direkt unter die Decke montiert werden kann. Die Bewegung erfolgt mit 28 Umdrehungen pro Minute und ist extrem leise. Die Bedienung ist wahlweise mittels mitgelieferter Fernbedienung (433 Hz) oder fest verbauter Wand-Schalterbedienung möglich - Endpunkte vorprogrammiert. Weitere Größen, Seitenverhältnisse und Leinwand-Arten wie z.B. manuelle oder transportable Leinwände sind auf Anfrage erhältlich. HAGOR ESG satiniert - Montagekomponente (Regal) - Glas - Matte Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 50 cm | | Tiefe | 30 cm | | Farbe | Matte | | Material | Glas | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Montagekomponenten | Regal |
|
| | |
| | | |
| |