Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TELESTAR SKYWIRE HC LNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4300684
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930526
EAN/GTIN:
     4024035305264
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
TELESTAR SKYWIRE HC LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Twin-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Antenne
Funktionen
Unicable
Umformerart
Twin-LNB
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Geleisteter Anschluss
Art
3 x HF-Ausgang
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG