Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS CS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4296116
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSCS2B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524825602
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Leichte, attraktive Tasche zum Schutz Ihrer Cyber-shot Kamera gegen Staub, Regen, Kratzer und Erschütterungen.
Sony LCS-CS2 - Tasche für Kamera - für Cyber-shot DSC-HX10, S5000, TX100, TX30, W670, W690, W810, W830, WX220, WX350, WX50, WX60
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
46 g
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe
Zusätzliche Fächer
Batterien, Memory-Karte, Kreditkarten, Tickets, Geld
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest, staubabweisend, Kratzfest
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Cyber-shot DSC-H55, DSC-H70, DSC-HX10, DSC-HX10V, DSC-HX5, DSC-HX5V, DSC-HX7V, DSC-J10, DSC-S1900, DSC-S2000, DSC-S2100, DSC-S3000, DSC-S5000, DSC-S930, DSC-S950, DSC-S950/B, DSC-S950/P, DSC-S950/S, DSC-T110, DSC-T110D, DSC-T90, DSC-T90/B, DSC-T90/L, DSC-T90/P, DSC-T90/T, DSC-T900, DSC-T900/B, DSC-T900/R, DSC-T900/T, DSC-T99, DSC-T99D, DSC-TX1, DSC-TX10, DSC-TX100, DSC-TX100V, DSC-TX30, DSC-TX5, DSC-TX55, DSC-TX7, DSC-TX7C, DSC-TX9, DSC-W180, DSC-W180/R, DSC-W180B, DSC-W190, DSC-W190/B, DSC-W190/R, DSC-W210, DSC-W210/B, DSC-W210/G, DSC-W210/P, DSC-W210/S, DSC-W215, DSC-W220, DSC-W220/B, DSC-W220/L, DSC-W220/P, DSC-W220/S, DSC-W230, DSC-W230/B, DSC-W230/L, DSC-W230/R, DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W350D, DSC-W360, DSC-W370, DSC-W380, DSC-W390, DSC-W510, DSC-W515PS, DSC-W520, DSC-W530, DSC-W550, DSC-W560, DSC-W570, DSC-W580, DSC-W610, DSC-W620, DSC-W630, DSC-W650, DSC-W670, DSC-W690, DSC-W810, DSC-W830, DSC-WX1, DSC-WX10, DSC-WX220, DSC-WX30, DSC-WX350, DSC-WX5, DSC-WX50, DSC-WX60, DSC-WX7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.