Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Son NP BN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4290854
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0009
EAN/GTIN:
     4013674008735
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Son NP BN 1 - Batterie - Li-Ion - 600 mAh - für Sony Action Cam-HDR-AS30; Cyber-shot DSC-QX10, QX30, TX100, W810, W830, WX170, WX220
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
600 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Sony NP-BN1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Action Cam-HDR-AS30VR ¦ Sony Cyber-shot DSC-J10, DSC-QX10, DSC-QX100, DSC-QX30, DSC-T110, DSC-T110D, DSC-T99, DSC-TX10, DSC-TX100, DSC-TX100V, DSC-TX20, DSC-TX30, DSC-TX300, DSC-TX300V, DSC-TX5, DSC-TX55, DSC-TX7, DSC-TX9, DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W350D, DSC-W360, DSC-W380, DSC-W390, DSC-W510, DSC-W515PS, DSC-W520, DSC-W530, DSC-W550, DSC-W560, DSC-W570, DSC-W580, DSC-W610, DSC-W620, DSC-W630, DSC-W650, DSC-W670, DSC-W690, DSC-W710, DSC-W730, DSC-W810, DSC-W830, DSC-WX100, DSC-WX150, DSC-WX170, DSC-WX220, DSC-WX5, DSC-WX50, DSC-WX60, DSC-WX80, DSC-WX9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.