| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4290842 Herst.-Nr.: 1400-0024 EAN/GTIN: 4013674014842 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Li-Ion-Akkupacks zeichnen sich durch hohe Performance und Langlebigkeit aus. Alle Akkus sind mit einem Herstellungssiegel gekennzeichnet und sind durch spezielle Schutzbeschaltungen wirkungsvoll gesichert. Ansmann A-Can NB 10 L - Batterie - Li-Ion - 850 mAh - für Canon PowerShot G1 X, G15, G3 X, SX40 HS, SX50 HS, SX60 HS Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 850 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 7.4 V | | Herstellerbatteriename | Canon NB-10L | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Canon PowerShot G1 X, G15, G3 X, SX40 HS, SX50 HS, SX60 HS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, ansmann li-ion akkupack, akku für canon, li-ion akkupack |
| | |
| |