Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7760768 Herst.-Nr.: 5035523 EAN/GTIN: 4013674003532 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Dect - Batterie 2 x AAA - NiMH - 550 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 4.5 cm | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 1.1 cm | | Entwickelt für | Telefon, Mobiltelefon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 550 mAh | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aaa, nimh akku, nimh akku aaa |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,47* | € 1,94* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,625* | € 2,075* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,79667* | € 2,09667* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,82875* | € 2,13875* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,41* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|