Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2216 H EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4287403
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622161
EAN/GTIN:
     4004470221619
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Bomann MWG 2216 H EB - Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill - eingebaut - 25 Liter - 900 W - Stahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Stahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill
Grill-Leistung
1400 W
Mikrowellenkapazität
25 Liter
Drehtellerdurchmesser
31.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Anz. Programme
10
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen, Schnellstart
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillrost
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
21 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
95 min
Ja
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.