Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neovo LMK-01 Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4283770
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     LMK-01
EAN/GTIN:
     4710739592054
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das hochwertige LMK-01 aus eloxiertem Stahl ist rostbeständig und eignet sich für gemauerte Wände und Ständerwände gleichermaßen gut. Das VESA-konforme Gestell kann Displays von 32" bis 65" Größe und einem Gewicht von max. 100 kg aufnehmen. Das LMK-01 eignet sich für Anwendungen in Gebäuden und im Freien. Z.B. für den Einzelhandel, in Gesundheitszentren, in Lobbies und an anderen öffentlichen Plätzen, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Digital Signage Anwendungen sind somit prädestiniert.
Neovo LMK-01 - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
78.8 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
5.1 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Abschließbar
Max. Ladegewicht
100 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Kippbare Wandhalterung
Max. Größe des Befestigungsmusters
725 x 450 mm
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Platzierung/Montage
Wandmontage
Umgebung
Innenbereich, Außenbereich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.