Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips BDL3245E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BDL3245E
Artikel-Nr.:
     C1006-4279938
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BDL3245E/00
EAN/GTIN:
     8712581618230
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
Public Display
Philips BDL3245E - 81 cm ( 32" ) Klasse ( 80.1 cm sichtbar ) LCD-Flachbildschirmanzeige - 1080p (FullHD) - anthrazit-metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
77.4 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
46.8 cm
Gewicht
12.8 kg
Farbe
Anthrazit-metallic
Leistungsaufnahme im Betrieb
88 Watt
Produkttyp
LCD-Flachbildschirmanzeige
Diagonalabmessung
81 cm ( 32" ) Klasse ( 80.1 cm sichtbar )
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
Kein Tuner
Anz. Videowandkomponenten
25
PC-Schnittstelle
DVI, VGA (HD-15)
HDCP-kompatibel
Ja
Videoschnittstelle
Component, composite, HDMI, S-Video
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
1 Port(s)
Diagonale (cm)
81 cm ( 80.1 cm sichtbar )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, C-Tick, cUL, CCC, RoHS, Bleifrei
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Display
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbtiefe
Bis zu 1,06 Mrd. Farben
Helligkeit
500 cd/m2
Kontrastverhältnis
1450:1
Anzeigeformat
1080p (FullHD)
Reaktionszeit
5 ms
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren, Bild auf Bild (kein Tuner), Smart Power, Bild um Bild (kein Tuner), Bild in Bild (kein Tuner), Hochformat, Querformatmodus, 3D MA Deinterlacing, Erweitertes Anti-Image-Sticking, Vollbildverfahren
Blickwinkel
178 Grad
Pixelabstand
0.364 x 0.364mm
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor
Sprache des Anzeigemenüs
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Russisch, Türkisch
Kammfilter
3D Digital
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunde(n)
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x VGA-Output ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x DVI-Digital ( 24 PIN Digital DVI ) - Rückseite ¦ 1 x serieller Eingang ( 9 PIN D-Sub ) - Rückseite ¦ 1 x serieller Ausgang ( 9 PIN D-Sub ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite ¦ 1 x Netzwerk ( RJ-45 ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Eingang - Rückseite ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ( BNC ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( BNC ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Video-Funktionen
Videoeingangsformate
1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Digitale Video-Auflösung
1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,93*
€ 555,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
BM03211/00
ab € 43,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG