|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-4277970 Herst.-Nr.: FV 5370 EAN/GTIN: 3121040035283 |
| |
|
|  |  |
 | Tefal Aquaspeed Autoclean FV 5370 - Dampfbügeleisen - Autoclean Catalys Grundplatte - 2400 W - Dunkelblau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Dunkelblau |  | Produkttyp | Dampfbügeleisen |  | Heizsohlentyp | Autoclean Catalys |  | Anti-Kalk-System | Ja |  | Kontinuierlicher Dampfausstoß | 40 g/min |  | Konzentrierter Dampfausstoß | 160 g/min |  | Bügelfunktionen | Sparmodus, vertikaler Dampf, Antitropf-System, Sprühfunktion, Easycord, Kabelaufrollung, 360-Grad-Drehung, katalytische automatisch reinigende Bügelfläche, komfortabler Tragegriff |  | Fassungsvermögen Wassertank | 300 ml | Abmessungen und Gewicht | Breite | 33 cm |  | Tiefe | 16.8 cm |  | Höhe | 18 cm | Energieversorgung | Max. Energieverbrauch | 2400 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |