Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fujifilm FinePix JX550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4277165
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4004406
EAN/GTIN:
     4547410200348
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sd card digitalcamera
Fujifilm FinePix JX550 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 16.0 Mpix - 5 x optischer Zoom - Fujinon - Violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Violett
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Optisches Zoom
5 x
Typ des optischen Sensors
CCD
Digitales Zoom
7.2 x
Digital-Video-Format
AVI, MJPEG
Wirksame Sensorenauflösung
16.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
11 mm ( 1/2.3" )
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Elektronisch
AE/AF Control
Objektverfolgungs-AF
Sensorauflösung
16.0 Megapixel
Gesichtserkennung
Blink Detection-Technologie, Smile Capture
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
AV-Schnittstellen
Composite Video/Audio
Verschiedenes
Gehäusematerial
Metall
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, Netzteil, USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Software
Software
Treiber & Utilities, MyFinePix Studio
Display
Typ
6.9 cm ( 2.7" ) LCD-Display
Auflösung
230.000 Pixel
Anzeigefunktionen
Eingebaut
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 170 Schüsse ( AUTO-Modus )
Batterietyp
Fujifilm NP-45A
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 720 mAh ( inbegriffen )
Objektivsystem
Typ
Fujinon 5 x Zoomobjektiv - 4.6 - 23 mm - f/3.5-6.3
Min. Scharfeinstellbereich
50 cm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
26 - 130mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Makro-Fokusbereich
0.1-1.3m
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Objektivbau
5 Gruppen / 6 Elemente
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Peripheriegeräte
USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Effektiver Blitzbereich
0.5 m - 4.5 m : ISO Automatisch ( Weitwinkelobjektiv ) ¦ 0.9 m - 2.5 m : ISO Automatisch ( Teleobjektiv ) ¦ 0.3 m - 0.8 m : ISO Automatisch ( Makroobjektiv ) ¦ 0.8 m - 1.2 m : ISO Automatisch ( Makroobjektiv )
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Datums-/Zeitstempel, DPOF Support, PictBridge-Unterstützung, AE-Schloss, AF-Sperre, Automatische Szenenerkennung (SR Auto), 720p HD-Filmaufnahme, Filmbearbeitung in Kamera, Gesichtserkennung, YouTube-Aufzeichnungsmodus, Exif Print-Unterstützung, Motion Panorama
Selbstauslöser
10 Sek., 2sec
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
1,1 Bilder pro Sekunde
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.4 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
97 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang
Speicherkartensteckplatz
SD card
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO Automatisch, ISO 3200 (4Mpix)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/1400 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
8 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Belichtungsmessungszonen
256
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nachtbetrieb, Text, Party/Indoor, Feuerwerk, Flower, Sportmodus, Sonnenuntergang, Strand, Nacht (Stativ), Umgebungslicht, Schnee, Baby, Umgebungslicht & Blitz, Smile-Erkennungsmodus, Motion Panorama
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fein, Glühlicht, Schatten, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß)
Speicher
Speicherkapazität/Bildspeicherung
JPEG 4608 x 3440 ¦ JPEG 4608 x 3072 ¦ JPEG 4608 x 2592 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 3072 x 1728 ¦ JPEG 2304 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1080
Speicherkapazität/Videoaufnahme
MJPEG - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MJPEG - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MJPEG - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek.
Speicherkapazität/Unterstützte Speicherkarten
SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC-Speicherkarte
Speicherkapazität/Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: fujifilm digitalcamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG