Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Melitta CAFFEO LATTEA E955-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4276760
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     E955-104
EAN/GTIN:
     4006508195930
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Melitta CAFFEO LATTEA E955-104 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Silber/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber/Weiß
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbarer Wassertank, Abschaltautomatik, Vorbrühsystem, Wasserfilter, integriertes Reinigungsprogramm, Filterwechselanzeige, einstellbare Wassermenge, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Kaffebohnenbehälter-Füllstandanzeige, Wassertank-Füllstandsanzeige, Standby-Modus, Reinigungswarnanzeige, Entkalkungswarnanzeige, Herausnehmbare Brühgruppe, Mehrtassenfunktion, milk2shower-System, Tropfenfänger aus Edelstahl, integriertes Mahlwerk (3-stufig)
Getränkeart
Cappuccino, Latte Macchiato
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.2 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
120 g
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
8.5 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Max. Energieverbrauch
1400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti Industrie
0001163
ab € 18,56*
Sonstiges
Krups
KP5002
ab € 106,47*
Sonstiges
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,91*
Sonstiges
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,74*
Sonstiges
Cerages Investimentos
9001793402911
€ 4,10*
Sonstiges
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,24*
Sonstiges
Stoha Design
38538
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG