Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Deutsche Telekom Octophon F620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4275137
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40236021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
Systemtelefon
VoIP Telefon
Deutsche Telekom Octophon F620 - VoIP-Telefon - SIP - Lava
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Lava
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55024, EN55022 Class B, EMC, EN 61000-4-11, EN 60950-1
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
205 x 41 Pixel
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Menünavigationstasten
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Anz. programmierbare Tasten
6
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
2
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
0.83 kg
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, systemtelefon telekom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG