Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sangean WFR-2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4272842
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     WFR-2D
EAN/GTIN:
     4711317991955
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Sangean WFR-2D - Netzwerktuner mit iPhone-/iPod-Cradle - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.6 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzwerktuner mit iPhone-/iPod-Cradle
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Audiosystem
Zusätzliche Funktionen
Erweiterbare Firmware, Touchscreen-Bedienung
Funktionen
DAB-Radio, Digital Player, Radio, Netzwerk-Audioplayer
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Eingebaute Anzeige
TFT
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, Real Audio, MP3
Timer
Snooze, 2 Ereignisse, Schlafen, Wecken
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand
Tiefenregelung
Ja
Höhenregelung
Ja
Medieninhaltsquelle
Netzwerk, USB-Host
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Speech, Spezialeinstellung, Rock, Jazz, Pop, Classic
Digital Player (Recorder)
Typ
Digital Player
Zusätzliche Merkmale
USB-Flash-Drive-Wiedergabe
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Audio Line-Out - Rückseite ¦ 1 x Ethernet ( RJ-45 ) - Rückseite ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x IPod-Anschluss ( Apple Dock-Stecker ) - Oberseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 6 Watt - 8 Ohm
Treiberdetails
1 x Breitbandtreiber - 64 mm
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Radiosystem
Typ
Radio - DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
10 voreingestellte Sender
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuner-Frequenzbereich
174 - 240 MHz, 87.5 - 108 MHz
Unterstützte RDS-Funktionen
CT, PTY, PS, RT
Digital Tuner Band
DAB-III Band
Ethernet-Player
Typ
Netzwerk-Audioplayer
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet
Konnektivität
Kabellos / verkabelt
Unterstützte Netzwerkprotokolle
NTP, UPnP
Konnektivitätsprotokolle
IEEE 802.11b (Wi-Fi), IEEE 802.11g
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
vTuner
DLNA
Ja
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple Lightning auf 30-polig Adapter
Apple Computer
MD823ZM/A
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG