Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AH0012 Kabeladapter HDMI Schwarz
LogiLink AH0012 Kabeladapter HDMI Schwarz
LogiLink AH0012 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4267361
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AH0012
EAN/GTIN:
     4260113576151
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 270° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p geeignet.
LogiLink HDMI Adapter - HDMI rechtwinkliger Adapter - HDMI männlich zu HDMI weiblich - Schwarz - 270° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kabeltyp
HDMI rechtwinkliger Adapter 270° Stecker
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: gender changer logilink, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0011
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.