Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Classic Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4265865
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     GC3060
EAN/GTIN:
     3168430122123
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
tefal kontakt-grill
kontakt grill
Ideal zum fettarmen komfortablen Kontakt-Grillen - das Fleisch wird von beiden Seiten gleichzeitig erhitzt. Hoher Komfort auch aufgeklappt als Flächengrill - dank der zweiten, in den Griff integrierten Fettauffangschale.
Tefal Classic Comfort - Grill - elektrisch - 600 qcm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill - elektrisch
Besonderheiten
Antihaftbeschichtung, regelbare Temperatur, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, verstellbare Grillhöhe, integrierter Auffangeinsatz
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, wärmeisolierter Griff
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Grills
Grillfläche
600 qcm
Weitere Suchbegriffe: kontaktgrill 2000w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.