Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fujifilm FinePix HS30EXR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4251209
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4004373
EAN/GTIN:
     4547410202540
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Fujifilm FinePix HS30EXR - Digitalkamera - 3D - Kompaktkamera - 16.0 Mpix - 30 x optischer Zoom - Fujinon 25 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
BSI EXR CMOS
Digitales Zoom
2 x
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Wirksame Sensorenauflösung
16.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
12.7 mm ( 1/2" )
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (CCD-Shift-Mechanismus)
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF
Sensorauflösung
16.0 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Gesichtserkennungs-Selbstauslöser, Gesichtserkennung, Haustiererkennung
Bildprozessor
EXR Processor
3D-Technologie
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO
AV-Schnittstellen
Composite Video/Audio, HDMI
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Objektivdeckel, Schulterriemen, USB-Kabel, A/V-Kabel, Band für Objektivabdeckung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Software
Software
Treiber & Utilities, MyFinePix Studio
Display
Typ
7.6 cm ( 3" ) LCD-Display
Auflösung
460.000 Pixel
Anzeigefunktionen
Faltbar
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 600 Schüsse ( AUTO-Modus )
Batterietyp
Fujifilm NP-W126
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen )
Objektivsystem
Typ
Fujinon 30 x Zoomobjektiv - 4.2 - 126 mm - f/2.8-5.6
Min. Scharfeinstellbereich
45 cm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 720mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Makro-Fokusbereich
1-300cm
Zoom-Einstellung
Manuell
Objektivbau
11 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße
58 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Super EBC (Electron Beam Coating)
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Merkmale
Automatischer Augensensor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
920.000 Pixel
Sucherdiagonale
0.7 cm ( 0.26" )
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Peripheriegeräte
USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Effektiver Blitzbereich
0.3 m - 7.1 m : ISO Automatisch ( Weitwinkelobjektiv ) ¦ 2 m - 3.8 m : ISO Automatisch ( Teleobjektiv )
Funktionen
AF-Hilfslicht
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, RGB-Primärfarbfilter, Datums-/Zeitstempel, DPOF Support, Helligkeitsregelung der Anzeige, digitale Bildrotation, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Intelligent Scene Recognition (iSCN), Fotoalbum-Funktion, Highlight Point Display, 1080p Full HD-Filmaufnahme, Gesichtserkennung, Dual Image Stabilization, Exif Print-Unterstützung, Erweiterter Dynamikumfang, Filmsimulations-Modi, Bewegungserkennungstechnologie, Motion Panorama 360, Digitaler Pegelmesser, gummibeschichtet, Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung, EXR AUTO-Modus
Selbstauslöser
10 Sek., 2sec
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde, 11 Bilder pro Sekunde (8 MPix)
Flash Terminal
Hot Shoe
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.1 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
9.7 cm
Gewicht
0.64 kg
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Stereo
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Speicherkartensteckplatz
SD card
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 6400 (8Mpix), ISO 12800 (4Mpix)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Spot, Durchschnitt
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
256
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Filmsimulation
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nachtbetrieb, Text, Party/Indoor, Feuerwerk, Panoramaaufnahmen, Flower, Sportmodus, Sonnenuntergang, Strand, Nacht (Stativ), Umgebungslicht, Schnee, Umgebungslicht & Blitz, EXR-Modus, Portrait Enhancer, Hund, Katze
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fein, Glühlicht, Schatten, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3 Schritte
Speicher
Speicherkapazität/Bildspeicherung
JPEG 4608 x 3456 ¦ JPEG 4608 x 3072 ¦ JPEG 4608 x 2592 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 3264 x 2176 ¦ JPEG 3264 x 1840 ¦ JPEG 2304 x 1728 ¦ JPEG 2304 x 1536 ¦ JPEG 1920 x 1080
Speicherkapazität/Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 640 x 480 - 80 fps ¦ H.264 - 320 x 240 - 160 fps ¦ H.264 - 320 x 112 - 240 Bilder pro Sekunde
Speicherkapazität/Unterstützte Speicherkarten
SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkapazität/Interner Speicher
25 MB
Speicherkapazität/Speicherkartensteckplatz
SD card
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG