Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta Swingphone 568 GBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4250906
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5681
EAN/GTIN:
     4013835533380
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Der Unterkinnbügel des Digta Swingphone 568 GBS ist ideal für all diejenigen, die großen Wert auf ihr Styling legen. Dieser Kopfhörer schont die Frisur und kann über ein Stellrad optimal auf die Kopfbreite angepasst werden.
Grundig Digta Swingphone 568 GBS - Ohrhörer - im Ohr - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 0.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer
Kabel
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5683
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.