Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bosch AxxenceSlim Line Analysis Plus PPW3330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AxxenceSlim Line Analysis Plus PPW3330
Artikel-Nr.:
     C1006-4248727
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PPW3330
EAN/GTIN:
     4242002561547
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Bosch AxxenceSlim Line Analysis Plus PPW3330 - Personenwaage - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch - schnurlos
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
1.8 kg
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Anzahl Batterien
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34.5 cm
Tiefe (Versand)
34.1 cm
Höhe (Versand)
4.2 cm
Gewicht (Versand)
2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Displaytyp
LCD Anzeige
Waagen
Höchstbelastung
180 kg
Skala
100 g
Waagenfunktionen
Abschaltautomatik, Speicher für 10 Ergebnisse, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Knochenmasse, Sportlermodus, BMI (Body-Mass-Index)

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG