Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef WA 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4245231
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WA 80
EAN/GTIN:
     4001627010003
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
graef waffelautomat
waffelautomat
Das Waffeleisen WA 80 von Graef glänzt außen in hochwertigem mattem Edelstahl und innen mit vielen technischen Highlights. So wird jedes Waffelrezept zum Genuss. Ob klassisch süß oder kreativ herzhaft - mit dem WA 80 zaubern Sie kinderleicht goldbraune Waffeln in Herzchenform mit dem einzigartigen Graef Waffelmuster.
Graef WA 80 - Waffeleisen - 800 W - Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl matt
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
2 Kontrollleuchten, Akustisches Signal am Programmende, einziehbares Kabel, Bereitschaftsanzeige, vertikaler Speicher, hitzebeständiges Gehäuse
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Temperatureinstellungen
6 Einstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
26.8 cm
Höhe
8.3 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.7 cm
Tiefe (Versand)
30.3 cm
Höhe (Versand)
10.6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.