Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Crêpesmaker Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4244303
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48155
EAN/GTIN:
     4011689481550
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
elektro crepemaker
Liebe auf den ersten Biss! Wer einmal die hauchzarten Crêpes, so wie sie die Franzosen backen, probiert hat, der will nur noch eins: Crêpes - aber die echten bitteschön! Den Franzosen abgeschaut ist der Crêpesmaker Profi von Unold. Auf der großen Gussplatte gelingen Crêpes, Gallets und Palatschinken im Handumdrehen. Einfach Teig auf die Platte geben, mit der Holzwendel verteilen, glatt streichen und kurz durchbacken. Wenden, und noch einmal von dieser Seite backen, abnehmen und fertig. Oh la, la, das schmeckt nach mehr...
UNOLD Crêpesmaker Profi - Crêpeplatte - 1.3 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Crêpeplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Spatel
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.7 cm
Tiefe
34.7 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
2.35 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.3 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: crepe maker, unold crepesmaker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.