Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-K121M Mikrowellenofen mit Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4243564
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-K121MMEPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Panasonic NN-K121M - Mikrowellenofen mit Grill - 20 Liter - 800 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Hohlraummaße
30.6 cm x 30.8 cm x 21.5 cm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.3 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.