Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Coffee Grinder Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     2813-371-9869
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42601
EAN/GTIN:
     4016432426017
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
gastroback kaffeemühle
kaffeemühle
Gastroback Design Coffee Grinder Basic - Kaffeemühle - 270 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kaffeemühle
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Anti-Rutsch-Füße, Mahlwahlschalter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
21.8 cm
Gewicht
1.16 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
270 W
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,0525*
€ 72,7825*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 243,31008*
€ 290,85006*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 248,75004*
€ 297,26004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,7825*
€ 86,6112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,9225*
€ 84,3978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,0525*
€ 71,4625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 436,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.