Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SE 4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4227781
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.081-130.0
EAN/GTIN:
     4054188140399
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Trotz täglicher Pflege werden Teppichböden mit der Zeit oft immer unansehnlicher. Es bilden sich unschöne Laufstraßen, die sich mit einem normalen Staubsauger nicht mehr entfernen lassen. Wer sich die aufwendige Reinigung durch einen Spezialisten sparen will, greift am besten zu Kärcher Waschsaugern. Sogenannte 3in1-Sauger oder auch Sprüh-Extraktionsgeräte wie der Kärcher SE 4001 ermöglichen eine porentiefe Teppichreinigung. Zudem sind sie auch perfekt zur Reinigung von Hartböden wie Stein, Fliesen und Linoleum geeignet. Im Vergleich zur konventionellen Reinigung bietet der Kärcher SE 4001 einen ganz entscheidenden Vorteil: es kommt ausschließlich sauberes Wasser aus dem Frischwassertank zum Einsatz. Das Schmutzwasser wird separat gesammelt. Im Gegensatz zur Reinigung mit Schwamm und Eimer kommt das verunreinigte Wasser also nicht mit dem sauberen Wasser in Berührung. So wird der Schmutz nicht nur verteilt sondern wirksam beseitigt. Der SE 4001 garantiert eine optimale Tiefenreinigung und komfortable Handhabung. Aufgrund seines Zubehörumfangs kann das Gerät auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden.
Kärcher SE 4001 - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
210 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Dampfdruck
1 bar
Besondere Merkmale
Integriertes Zubehör-Set, Stoßstange, 3-in-1-Griff
Behälterkapazität
4 Liter
Luftstrom
70 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Bodendüse, Polsteraufsatz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubsaugerpapierbeutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
7.5 m
Hauptspannung
230 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.