Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Milk Clean SER3013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1006-4226274
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     SER3013
EAN/GTIN:
     8004399324855
Suchbegriffe:
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Kaffeemaschinenreiniger
Reinigungstabletten Kaffeeautomat
De'Longhi Milk Clean SER3013 - Milchfettreiniger - für Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Milchfettreiniger
Für
Kaffeemaschine
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
5.1 cm
Tiefe (Versand)
5.1 cm
Höhe (Versand)
19.4 cm
Gewicht (Versand)
0.3 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0108* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.